Beli staples besar no 3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Etona Stapler HD 50Deskripsi:Stapler Etona HD 50 merupakan stapler berukuran Besar yang bisa diisi dengan isi staples no: 3.kualitas barang yang baik membuat stapler Etona HD 50 banyak di gunakandi segala kebutuhan,seperti di kantor,kampus,sekolah,di rumah dsb.Stapler Etona HD 50- isi Stapler : Staples No.3
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- Etona Stapler HD 10Deskripsi:Stapler Etona HD 10 merupakan stapler berukuran standar yang bisa diisi dengan isi staples no: 10.kualitas barang yang baik membuat stapler Etona HD 10 banyak di gunakan di segala kebutuhan,seperti di kantor,kampus,sekolah,di rumah dsb.atribut:
- Size (inch): 3.8x1.5
- Max Remover StaplesDeskripsi:Pelepas staples untuk jenis staples no. 10 dan no.3 (standard).atribut:
- Removing Capacity: Up to 20 sheets of 68 gsm (55kg) papers
- Staples Compatible: No.10 staple (26/6), No.35 staple
- Dimensions (HxWxL) (mm): 18x40x63
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- KOKUYO StaplerDeskripsi:Since it is a one-touch open system, it is easy to put the needle in. Binding number display is the number when using PPC paper 64 g / m 2 . Please note that it may be slightly less when recycled paper. 50 pcs fillingatribut:
- Green Purchasing Law: Conform
- Material: Cover / recycled ABS resin
- External Dimensions (Width (W)x Depth (D)x Height (H)) (mm): 20 x 93 x 37
- Standard: Green Purchasing Law Conformity
- Filing Capacity: PPC paper: About 15 to 20 sheets (from 2 sheets)
Daftar Harga staples besar no 3 Terbaru March 2026
| Etona Stapler HD 50 | Rp21.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Joyko Stapler | Rp7.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
| Deli Stapler | Rp10.900 |
| Kenko Isi Stapler | Rp1.900 |
| Etona Isi Staples | Rp5.900 |
| Joyko Isi Stapler | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/kvP102235751-2.jpg)




/P102147849-7.jpg)
/P101005484-1.jpg)



/cuP101005462-4.jpg)